| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-43262688 Herst.-Nr.: 5342030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TV-Wandhalterung MountMassive MNT204 LCD/LED-Wandhalterung MEDIUM, geeignet für TV-Geräte mit einer Bilddiagonalen 81-140 cm (32-55 Zoll), TILT, max. VESA: 400x400, mind. Wandabstand: 36 mm, neigbar 10°, Gewicht: 0,94 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 25 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv neigbar, halterung tv, halterung tv bis 25kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |