Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckübersetzer 2:1,G1/4",b.230l/min DUE 230 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUE230A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min
DUE230A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer, Typ DUE 230 A
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer, Typ DUE 1000 A
Exemplarische Darstellung: Manometer, Typ MW 2527
Zeichnung: Druckübersetzer
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     6012-43502301
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     289679
EAN/GTIN:
     4050571276874
Suchbegriffe:
Druck-Übersetzer
Druckübersetzer
druckübersetzer landefeld
druckübersetzer

Druckübersetzer 2:1,G1/4",b.230l/min DUE 230 A

Anwendung: Der Druckübersetzer erhöht den Eingangsdruck auf den am angebauten Regelventil eingestellten Wert. Der Ausgangsdruck kann max. das 4- bzw. 2-fache des Eingangsdruckes betragen, jedoch nicht über den max. Ausgangsdruck. Soll ein einzelner Verbraucher (Spannzylinder etc.) mit einem höheren Druck als der Standardnetzdruck betrieben werden, so kann der Druckübersetzer den Versorgungsdruck für diesen einen Verbraucher entsprechend erhöhen.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,20*
€ 808,22*
2 Tage
84
€ 5,90*
ab € 730,92*
€ 819,15*
Frei Haus
ab € 742,63*
€ 830,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 754,49*
€ 846,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,25*
€ 1.007,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,92*
€ 979,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,57*
€ 927,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,29*
€ 914,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,49*
€ 897,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.