Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUE230A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUE230A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min
DUE230A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer, Typ DUE 230 A
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer, Typ DUE 1000 A
Exemplarische Darstellung: Manometer, Typ MW 2527
Zeichnung: Druckübersetzer
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DUE 230 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DUE 230 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Übersetzer
Druckübersetzer
druckübersetzer landefeld
druckübersetzer
Anwendung: Der Druckübersetzer erhöht den Eingangsdruck auf den am angebauten Regelventil eingestellten Wert. Der Ausgangsdruck kann max. das 4- bzw. 2-fache des Eingangsdruckes betragen, jedoch nicht über den max. Ausgangsdruck. Soll ein einzelner Verbraucher (Spannzylinder etc.) mit einem höheren Druck als der Standardnetzdruck betrieben werden, so kann der Druckübersetzer den Versorgungsdruck für diesen einen Verbraucher entsprechend erhöhen. Ein eingebauter Druckregler sorgt für einen konstanten Arbeitsdruck (mit geringer Pulsation). Vorteile: Hohe Energieeinsparung und keine elektrische Energie direkt am Verbraucher notwendig. Für einen weiteren Verbraucher ist es nicht erforderlich, das gesamte Druckluftnetz höher vorzuspannen. Einbauempfehlung: Um die Druckpulsation auf der Sekundärseite zu verringern, empfehlen wir ein Zusatzvolumen in Form eines Behälters zu schaffen. Falls das Volumen der nachgeschalteten Luftleitung nicht ausreicht, empfehlen wir die in der Tabelle angegebenen Behältervolumina. Medien: gefilterte, ungeölte Druckluft Einbaulage: horizontal Temperaturbereich: +5°C bis +50°C Manometeranschluss: R 1/8" (konisch) Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! Schalldämpfer und Manometer bitte separat bestellen! *Gemessen bei 5 bar Ein- und Ausgangsdruck. Bitte beachten Sie: Je größer die am Regler eingestellte Druckerhöhung von P1 nach sekundär P2, desto geringer ist der zur Verfügung stehende Volumenstrom, z.B. der DUE 230 A erreicht bei einem Eingangsdruck von 5 bar - gewünschter Ausgangsdruck von 8 bar - 100 l sekundäre Liefermenge. Die Durchflusskennlinien stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Übersetzungsverhältnis max.:
2 : 1
Ausgangsdruck:
2 - 20 BAR
Durchflussleistung*:
230 L/MIN
Anschlussgewinde:
G 1/4"
Manometeranschluss:
R 1/8"
empfohlenes Behältervolumen:
10 - 12 L
Zubehör Manometer:
MW 2527
Verschleißteilesatz:
DUE 230 A REP
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: DUE230A, Betriebsdruckerhöher, Druckerhöher, Druckverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,20*
€ 808,22*
Lager 955
84
€ 5,90*
ab € 730,92*
€ 819,15*
Frei Haus
ab € 742,63*
€ 830,34*
Frei Haus
ab € 754,49*
€ 846,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,15*
€ 974,7885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,51*
€ 949,0369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,39*
€ 894,1541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,46*
€ 881,1474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,92*
€ 869,7948
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.