Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

852DUE 230 A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DUE230A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min
DUE230A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer, Typ DUE 230 A
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer, Typ DUE 1000 A
Exemplarische Darstellung: Manometer, Typ MW 2527
Zeichnung: Druckübersetzer
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     8670-852DUE 230 A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DUE 230 A
EAN/GTIN:
     4050571276874
Suchbegriffe:
Druck-Übersetzer
Druckübersetzer
druckübersetzer landefeld
druckübersetzer
852DUE 230 A Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min - Druckübersetzer (2 : 1), G 1/4", bis 230 l/min
Weitere Suchbegriffe: 852DUE 230 A, DUE 230 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,20*
€ 808,22*
2 Tage
84
€ 5,90*
ab € 730,92*
€ 819,15*
Frei Haus
ab € 742,63*
€ 830,34*
Frei Haus
ab € 754,49*
€ 846,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,22*
€ 961,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,24*
€ 936,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,13*
€ 880,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,34*
€ 867,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,20*
€ 855,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.