Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GT PP HF M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GT PP HF M32
Verschraubung WP-GT PP HF M32
Artikel-Nr.:
     6012-45052643
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241014
EAN/GTIN:
     4046356711463
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5

Verschraubung WP-GT PP HF M32

Verschraubung, Material: PP, Schutzart: IP54, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-10..110 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1006*
€ 0,1669*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,09*
€ 12,88*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,471*
€ 13,411*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 13,59*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,877*
€ 13,977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,977*
€ 16,63263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,037*
€ 13,13403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,767*
€ 12,81273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,397*
€ 12,37243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,177*
€ 12,11063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 9,877*
€ 11,75363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241192
ab € 0,2484*
Zubehör
Phoenix Contact
1411209
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240853
ab € 10,61*
Zubehör
Phoenix Contact
3240860
ab € 18,551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.