| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45057143 Herst.-Nr.: 19980063 EAN/GTIN: 4013960239607 |
| | |
|
| | |
| Profildichtung wasserdicht WD NW 63 19980063 Der Profildichtring WD ist eine wasserdichte Dichtung aus EPDM, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Profildichtring WD für jedes Rohr, zusammen mit der Doppelsteckmuffe SD oder der transparenten Kabuflex Muffe, um eine wasserdichte Verbindung von Kabuflex® Rohren herzustellen. Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) | Ausführung Ring: | massiv | Außendurchmesser: | 64 mm | Innendurchmesser: | 50 mm | Stärke: | 7 mm | Geeignet für Gewindemaß NPT: | sonstige | Anzahl der Durchführungen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,042* | € 1,592* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,11* | € 1,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,2294* | € 1,8394* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,2408* | € 1,8508* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,27* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|