| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1901107 Herst.-Nr.: DICHTRING63 EAN/GTIN: 4013960239607 |
| |
|
| | |
| Der Profildichtring WD ist eine wasserdichte Dichtung aus EPDM, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Profildichtring WD für jedes Rohr, zusammen mit der Doppelsteckmuffe SD oder der transparenten Kabuflex Muffe, um eine wasserdichte Verbindung von Kabuflex® Rohren herzustellen. Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar. Außendurchmesser: 64 mm, Innendurchmesser: 50 mm, Stärke: 7 mm, Werkstoffgüte: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Werkstoff: Gummi, Anzahl der Durchführungen: 1, Geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | DICHTRING63 | Ident Code: | 19980063 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Profil-Dichtung, Profildichtung, o-ring 50x7, 0-ringe epdm, 0-ring, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,042* | € 1,582* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,11* | € 1,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,2194* | € 1,8494* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,2308* | € 1,8608* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,26* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|