Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1Z111-2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1Z111-2A
Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1Z111-2A
Artikel-Nr.:
     6012-45105168
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S211-P1M1-Z111-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eta schutzschalter 2a

Schutzschalter 2A therm.-magn., 1p. 2210S211P1M1Z111-2A

ETA Schutzschalter 2A 2210S211P1M1Z111-2A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. Für 1-Leitersysteme, bis 2 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter eta, schutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,90*
€ 489,33*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 413,00*
€ 489,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 414,32*
€ 494,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,88*
€ 662,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 494,23*
€ 588,1337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,34*
€ 584,6946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,83*
€ 550,7677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 448,33*
€ 533,5127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 414,32*
€ 493,0408
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 41,432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.