Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL
Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL
Artikel-Nr.:
     6012-45189129
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0355480000
EAN/GTIN:
     4008190086305
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Mehrstock-Reihenklemme DK 4 BL

Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme 0,5 - 4 qmm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,38*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8133*
€ 3,4133*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8409*
€ 3,4409*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,9983*
€ 3,5883*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,027*
€ 3,7125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4409*
€ 4,09467
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8409*
€ 3,38067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 344,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0297900000
ab € 1,07557*
Zubehör
Weidmüller
0303400000
ab € 1,29839*
Zubehör
Weidmüller
1397180000
ab € 0,89524*
Zubehör
Weidmüller
0266800000
ab € 9,34*
Zubehör
Weidmüller
0303300000
ab € 0,4888*
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1238280000
ab € 0,043*
Zubehör
Weidmüller
1238310000
ab € 0,043*
Zubehör
Weidmüller
1038650000
ab € 0,08299*
Zubehör
Weidmüller
0206160000
ab € 0,41255*
Zubehör
Weidmüller
0526780000
ab € 1,078*
Zubehör
Weidmüller
0368500000
ab € 3,32706*
Zubehör
Weidmüller
0368600000
ab € 3,32706*
Zubehör
Weidmüller
0368200000
ab € 0,77302*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.