Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller DK 4 BL Durchgangs-Reihenklemme 4 qmm 0355480000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0278827
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0355480000
EAN/GTIN:
     4008190086305
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
blau
Montageart:
G-Schiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
true
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,8133*
€ 3,4233*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 3,43*
100
Frei Haus
ab € 2,8409*
€ 3,4509*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,0421*
€ 3,7125*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,2087*
€ 3,8287*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,8287*
€ 4,55615
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2087*
€ 3,81835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 382,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0359260000
ab € 0,80347*
Zubehör
Weidmüller
0359280000
ab € 0,83278*
Zubehör
Weidmüller
0438560000
ab € 0,8855*
Zubehör
Weidmüller
1397160000
ab € 0,87593*
Zubehör
Weidmüller
1238290000
ab € 0,04192*
Zubehör
Weidmüller
1238330000
ab € 0,0427*
Zubehör
Weidmüller
1912090000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1238320000
ab € 42,98*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04165*
Zubehör
Weidmüller
1378720000
ab € 40,47*
Zubehör
Weidmüller
1011320000
ab € 0,03747*
Zubehör
Weidmüller
0386060000
ab € 0,1326*
Zubehör
Weidmüller
0526760000
ab € 1,131*
Zubehör
Weidmüller
0526700000
ab € 1,00029*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,039*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.