Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 4000K Nextrema G3 #6633040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6633040 Deckenbeleuchtung LED 39 W
Trilux 6633040 Deckenbeleuchtung LED 39 W
Artikel-Nr.:
     6012B-43050999
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6633040
EAN/GTIN:
     4018242373673
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 4000K Nextrema G3 #6633040

LED-Feuchtraumleuchte. Schnellstecksystem Typ Wieland. Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,40*
€ 293,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,03*
€ 295,65*
€ 5,95*
ab € 248,64*
€ 295,77*
Frei Haus
ab € 264,63*
€ 312,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,65*
€ 315,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,70*
€ 345,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6197000
ab € 172,98*
Zubehör
TRILUX
7344400
ab € 80,10*
Zubehör
TRILUX
7344300
ab € 80,17*
Zubehör
TRILUX
7342300
ab € 66,82*
Zubehör
TRILUX
7342400
ab € 66,77*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 96,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.