Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45052913 Herst.-Nr.: 930.016 EAN/GTIN: 4016514060146 |
| |
|
| | |
| Kabelschlange Quadro-Set schwarz 930.016 Kabelschlange Quadro Set schwarz mit Bodenplatte und Tischanbindung. Ca. 75 cm Gesamtlänge für normale Tischhöhe, verpackt im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelführungspanel | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 760 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,10* | € 40,12* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,20* | € 40,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,39* | € 40,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,08* | € 41,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,20* | € 41,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|