| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45238368 Herst.-Nr.: BA121100 EAN/GTIN: 4050528015211 |
| |
|
| | |
| Funk-Klimaregler 4-Kanal,16 Stellantr KTFRL-213.140 Funk-Temperaturregler (Aktoren), die in Verbindung mit alre-Funk-Raumtemperatursensoren eine Einzelraum-Klimaregelung verwirklichen. Die Aktoren konnen auch ohne b@home-Gate direkt mit den Sensoren verbunden werden und so eine Einzelraumregelung verwirklichen. Funktionen: Heizen, Kühlen mit einstellbarer neutraler Zone H / K Umschaltung vor Ort oder per externem Kontakt Ein / Aus-Schaltung per Kontakt mit Frostschutz-Funktion Einzelne Kanäle vom Kühlbetrieb ausschließbar Kühlunterbrechung bei Kondensatbildung durch Taupunktfühler oder Kontakt Kühlbegrenzung 18 °C Energiesparfunktion zentral über externe Zeitschaltuhr bzw. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 230 V | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | ja | Anschluss für externe Antenne: | ja | Anzahl der Kanäle/Zone: | 4 | Empfangsfrequenz: | 868,3 MHz | Geeignet für Heizen: | ja | Geeignet für Kühlen: | ja | Mit Zeitschaltuhr: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizungsverteiler, Fußbodenverteiler, Verteiler Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 177,70* | € 203,21* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 178,55* | € 215,55* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,72* | € 222,21* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 184,39* | € 222,24* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 191,46* | € 234,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|