Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45248006 Herst.-Nr.: 3RT19561CE02 EAN/GTIN: 4011209830790 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer 240-420VAC 3RT1956-1CE02 Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Federzuganschuss (Antrieb) AC 240...420 V Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 240..400 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 240..400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,97* | € 22,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,64* | € 23,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,15* | € 25,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,41* | € 26,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,67* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|