Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschaltung autom. 50A Drehknopf 230V TA10D2S0503TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45760927
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TA10D2S0503TPE
EAN/GTIN:
     3606481065650
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Hauptschalter
Knöpfe

Netzumschaltung autom. 50A Drehknopf 230V TA10D2S0503TPE

TA10D2S0503TPE ist ein automatischer Netzumschalter, der in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen eingesetzt wird. Die Nennbetriebsspannung (Ue) beträgt 230VAC bei 50/60Hz. Dieser Netzumschalter ist zum Betrieb in der Gebrauchskategorie AC-33B geeignet. Der Nennstrom(Ie) kann mit 50A(Ie) bei 60? belastet werden, bei 32-100A Baugröße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 936,27*
€ 1.009,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 942,02*
€ 1.013,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 946,09*
€ 1.019,32*
Frei Haus
ab € 1.568,08*
€ 1.716,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,32*
€ 1.212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,48*
€ 1.207,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,96*
€ 1.175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,56*
€ 1.152,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,09*
€ 1.125,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
TPCDIO14
ab € 119,77*
Ähnlich
Schneider
TPCDIO11
ab € 119,73*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF02
ab € 254,53*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO05
ab € 120,06*
Ähnlich
Schneider Electric
TPSAUX32
ab € 53,26*
Ähnlich
Schneider Electric
TPSAUX33
ab € 51,34*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO13
ab € 121,20*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO10
ab € 120,31*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO07
ab € 120,75*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO08
ab € 120,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.