Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Aluminium 80x75x57 00010808060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Aluminium 80x75x57 00010808060
Gehäuse Aluminium 80x75x57 00010808060
Artikel-Nr.:
     6012B-45921577
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00010808060
EAN/GTIN:
     4250157900081
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Standardgehäuse

Gehäuse Aluminium 80x75x57 00010808060

Die robusten Aluminium Druckgussgehäuse bieten mit ihrem umfassenden Produktprogramm von über 40 Größen von 45 x50 x 30 mm bis zu 600 x 600 x 200 mm ein standardisiertes Gehäusesystem für industrielle Anwendungen. Sie eignen sich hervorragend für den Einbau von elektrischen und elektromechanischen Komponenten, wie Klemmen, Tastern, Schaltelementen sowie elektronischer Baugruppen mit Platinen.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
57 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,99*
€ 21,24*
€ 6,90*
ab € 15,08*
€ 21,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,89*
€ 23,66*
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 30,15*
€ 8,95*
ab € 21,30*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rose
100311010
ab € 14,56*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,00*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,76*
Zubehör
Rose
370000020
ab € 77,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.