Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestabschraube M10 CRLAM10EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45948233
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     390010
EAN/GTIN:
     8711893128857
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10

Gewindestabschraube M10 CRLAM10EG

Innovative Betonschraube zur vereinfachten Montage von Gewindestangen, ideal für die Vorfertigung. Befestigung mit Einsteckmechanismus, Gewindehülse M10.
Weitere Informationen:
Länge:
72 mm
Gewindedurchmesser:
10 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Außensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 2,63611*
€ 3,30611*
25
€ 5,00*
ab € 2,6524*
€ 3,3224*
30 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,6547*
€ 3,3247*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,658*
€ 3,328*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,7332*
€ 3,4232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,4232*
€ 4,07361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3832*
€ 4,02601
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,2132*
€ 3,82371
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0632*
€ 3,64521
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,7332*
€ 3,25251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 85,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.