| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2608287 Herst.-Nr.: CRLAM10EG EAN/GTIN: 8711893128857 |
| |
|
| | |
| Innovative Betonschraube zur vereinfachten Montage von Gewindestangen, ideal für die Vorfertigung. Befestigung mit Einsteckmechanismus, Gewindehülse M10. Kopfform: Sechskant (hexagonal), Schraubsystem: Außensechskant, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 22 mm, Min. Bohrlochtiefe: 50 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Länge: 72 mm, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 8 mm, Gewindedurchmesser: 10 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CRLAM10EG | Ident Code: | 390010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 2,63611* | € 3,30611* | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 2,6524* | € 3,3224* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,6547* | € 3,3247* | | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 2,658* | € 3,328* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,7332* | € 3,4232* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,1175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|