Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator ST 20/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuertransformator ST 20/4/23
Steuertransformator ST 20/4/23
Artikel-Nr.:
     6012B-46150617
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 20/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Steuertransformator ST 20/4/23

Als Steuertransformator zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend EN 60204 ausgelegt. Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
380 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Kurzschlussfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,08*
€ 29,94*
€ 5,00*
ab € 21,68*
€ 29,95*
€ 6,90*
ab € 23,00*
€ 31,82*
€ 5,95*
ab € 24,06*
€ 32,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,66*
€ 33,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 29,66*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 29,74*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 122,45*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 33,47*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 33,45*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 37,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 37,52*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 21,90*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,83*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,75*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,73*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 54,72*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 63,19*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 62,90*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 75,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.