| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46156846 Herst.-Nr.: 0157.0823 EAN/GTIN: 4012799578239 |
| |
|
| | |
| Intervallschalter Nachlaufzeit 10min VZI 10 Intervallschalter zur regelmäßigen Lüftung selten genutzter Räume. Einschalten des Ventilators über Intervallschalter und über manuelle Betätigung möglich. Betätigung über handelsübliche Schalter möglich. Intervallzeit einstellbar: 1 h bis 15 h. Montage in Unterputzdose möglich.Artikel: VZI 10, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung: 1,25 A, Schutzart: IP 40, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,02 kg, Breite: 20 mm, Höhe: 13 mm, Tiefe: 35 mm, Breite mit Verpackung: 20 mm, Höhe mit Verpackung: 13 mm, Tiefe mit Verpackung: 35 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 50 °C, Fernbedienung: nein, Nachlaufzeit: 10 min, Einschaltdauer: 10 min, Einschaltverzögerung: 50 s Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Schaltbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,51* | € 69,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,09* | € 70,75* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,17* | € 71,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,91* | € 73,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,92* | € 74,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|