Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Badlüfter
>
Artikel
MC Kleinraumventilator ECA 120 K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-60283971
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0084.0009
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Kleinraumventilator ECA 120 K mit elektrischem Innenverschluss Standardausführung Mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: ECA 150/4 K. Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. Hohes Fördervolumen trotz kompakter Baugröße. Kombiniert großes Fördervolumen mit Druckstärke. Thermischer Überlastungsschutz. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Mit VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 120 24 V. Mit Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Kondenswasser bei Deckeneinbau. Drehzahlsteuerung optional für ECA-Ventilatoren in Standardausführung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Einfache, schnelle Demontage der Abdeckung. Schnelles Befestigen des Ventilators im Rohr durch 2 Klemmfedern. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Sicherheitshinweise ECA 120-Geräte mit der Schutzart IP 45 sind im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Lager 3461
>
Lüftung
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Badlüfter
,
Badventilator
,
Kleinraumventilator
,
bad lüfter
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 130,66*
€ 160,03*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,80*
€ 178,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 149,10*
€ 180,94*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,13*
€ 182,81*
Lager 721
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 150,17*
€ 183,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 125 flexibel, fünflagig verrillt, DN125
Maico
0055.0091
ab € 100,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren 0157.0823 Intervallschalter 1St.
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 51,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren Hygrostat 1 St. 0157.0127
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren Schutzgitter
Maico Ventilatoren
0059.0951
ab € 26,86*
Zubehör
Maico Ventilatoren VZ24C Timermodul
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 37,58*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 160
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 S
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,83*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 T
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 127,76*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 160 S
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 231,59*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 A
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,73*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 A
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,42*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 SB
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,13*
Zubehör
Zu-Abluftventil Kst ws ALD125
Maico
0152.0067
ab € 120,22*
Zubehör
Zu-Abluftventil Kst ws ALD125VA
Maico
0152.0068
ab € 130,50*
Zubehör
Zu-Abluftventil Kst ws ALD160
Maico
0152.0069
ab € 149,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen