Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Drehzahlsteller TSW 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Helios Trafo-Drehzahlsteller
Artikel-Nr.:
     6012B-46159186
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01498
EAN/GTIN:
     4010184014980
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Regeltrafo

Trafo-Drehzahlsteller TSW 10

EcoVent Verso - Rohbauset ?Fassade? - beschichtet für dezentrales Lüftungsgerät KWL EC 45 Wandeinbauhülse DN 180 aus Polypropylen, Notwendige Kernbohrung: DN 200 Länge: 800 mm Incl. 2 Putzdeckel für innen und außen, zum Schutz vor Verschmutzung in der Rohbauphase. EPP-Keile zur Fixierung der Wandhülse mit Gefälle für sichere Kondensatableitung. Incl.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Anzahl der Phasen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Anzahl der Stufen:
5
Basiselement ohne Abdeckung:
nein
Bedienungsart:
Drehknopf
Beleuchtung:
Kontrolle (aus)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 493,95*
€ 549,96*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 503,26*
€ 558,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 510,68*
€ 565,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 527,29*
€ 581,95*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,12*
€ 595,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,95*
€ 692,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,08*
€ 666,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,59*
€ 644,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,29*
€ 627,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01496
ab € 186,40*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01497
ab € 277,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01596
ab € 389,74*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
1495
ab € 164,01*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
3608
ab € 80,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01613
ab € 559,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.