Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 355/2 EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-46159609
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01151
EAN/GTIN:
     4010184011514
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Axial-Hochleistungsvent. 3-PH HQD 355/2 EX

Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
1,1 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5910 m³/h
Mediumtemperatur:
-30..40 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Einbauort:
Wand
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.257,30*
€ 1.414,23*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,07*
€ 1.433,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.293,37*
€ 1.455,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.341,25*
€ 1.505,20*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.418,68*
€ 1.588,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,20*
€ 1.791,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,12*
€ 1.775,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,18*
€ 1.695,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,73*
€ 1.646,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,25*
€ 1.596,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01144
ab € 819,89*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01145
ab € 835,80*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01147
ab € 831,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01148
ab € 922,78*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01150
ab € 896,63*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01153
ab € 1.041,02*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01154
ab € 1.247,34*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
01157
ab € 1.439,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.