| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46261046 Herst.-Nr.: EK12030L EAN/GTIN: 4012078735544 |
| |
|
| | |
| Presswerkzeug Wechseleinsatz HK1 EK12030L Offener Presskopf in C-Form, drehbar, für auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung, Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall, Auswertefunktion über optische Schnittstelle und USB-Adapter, mit LED zur Arbeitsraumbeleuchtung, Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit, Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 10..400 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.404,24* | € 3.507,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.408,22* | € 3.508,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.441,62* | € 3.542,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.039,39* | € 4.143,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.090,70* | € 4.195,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|