Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehaken f.Alu-Leitern 40mm 6574


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängehaken f.Alu-Leitern 40mm 6574
Artikel-Nr.:
     6012B-46299054
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6574
EAN/GTIN:
     4039665001639
Suchbegriffe:
Einhängehaken

Einhängehaken f.Alu-Leitern 40mm 6574

Einhängehaken zur Montage am oberen Ende von Aluminium Anlege- oder Schiebeleitern, aus verzinktem Stahl, für Rohr 40 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,33*
€ 43,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,44*
€ 44,51*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 30,52*
€ 44,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
7592
ab € 16,48*
Ähnlich
Iller Leiter
6582
ab € 33,58*
Ähnlich
Iller Leiter
6099
ab € 34,40*
Ähnlich
Iller Leiter
6573
ab € 29,33*
Ähnlich
Iller Leiter
6576
ab € 30,32*
Ähnlich
Iller Leiter
6570
ab € 44,16*
Ähnlich
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,19*
Ähnlich
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,93*
Ähnlich
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,68*
Ähnlich
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,28*
Ähnlich
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,34*
Ähnlich
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,59*
Ähnlich
Iller Leiter
6592EL
ab € 23,04*
Ähnlich
Iller Leiter
6593EL
ab € 24,60*
Ähnlich
Iller Leiter
6595
ab € 19,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.