Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse 09200030727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse 09200030727
Kupplungsgehäuse 09200030727
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46501554
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030727
EAN/GTIN:
     5713140038653
Artikeldatenblatt

Kupplungsgehäuse 09200030727

Kupplungsgehäuse, schwarz, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 4,00*
10
€ 5,00*
ab € 3,391*
€ 4,571*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,494*
€ 4,714*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 4,80*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3513*
€ 4,9612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,714*
€ 5,60966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,494*
€ 5,34786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,064*
€ 4,83616
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,494*
€ 4,15786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,811*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,57*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,5088*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 4,9374*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3106*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,7261*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,38*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1366*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,98*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,7585*
Zubehör
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,5718*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,57*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,671*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.