Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagtaster M25 GHG 411 8100 R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagtaster M25 GHG 411 8100 R0002
Schlagtaster M25 GHG 411 8100 R0002
Artikel-Nr.:
     6012B-46505605
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4118100R0002
EAN/GTIN:
     4250217425981
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster

Schlagtaster M25 GHG 411 8100 R0002

Ex-e Befehlsgeber für Zone 1/21
Variante: zSTEUERGERAET P 411/55-12-33/00-01z
Kontakte: 1x Schließer und 1x Öffner
Beschriftungen: z0
I
START
STOPz
Schutzklasse: I
Nennstrom: 16 A
Spannung: 690 V AC
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Kunststoff)
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
12..500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12..110 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 176,04*
€ 204,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,13*
€ 205,64*
Frei Haus
ab € 178,21*
€ 206,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,17*
€ 212,58*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,47*
€ 216,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,73*
€ 242,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,17*
€ 219,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
GHG4118100R0001
ab € 142,97*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0001
ab € 203,64*
Ähnlich
CEAG
GHG4118200R0003
ab € 264,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.