Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose geneigt 63A 3p 230V 6h IP44 12563


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-46550000
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12563
EAN/GTIN:
     4024941125635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbausteckdose geneigt 63A 3p 230V 6h IP44 12563

Anbausteckdose geneigt
63A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 95 mm, Gerätetiefe: 147 mm
Flanschmaß vertikal: 100 mm, Flanschmaß horizontal: 92 mm
Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Neigung beträgt 15°
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,91*
€ 106,24*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,16*
€ 110,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,00*
€ 114,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 91,69*
€ 114,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 95,44*
€ 119,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2104
ab € 76,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.