Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination 98111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination 98111
Steckdosen-Kombination 98111
Artikel-Nr.:
     6012B-46557823
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     98111
EAN/GTIN:
     4015394094180
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdosen-Kombination 98111

MENNEKES Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 16A 5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betaetigungsklappe Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 Schutzkontakt 16A 2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p K Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 239,90*
€ 284,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 243,95*
€ 288,84*
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 289,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,20*
€ 291,89*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,76*
€ 294,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,20*
€ 292,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.