Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Gong 8-12V,83dB,ws,4x1,5V GONG 225 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Gong 8-12V,83dB,ws,4x1,5V GONG 225 A
Elektronik-Gong 8-12V,83dB,ws,4x1,5V GONG 225 A
Artikel-Nr.:
     6012B-46751061
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43225
EAN/GTIN:
     4011459432256
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Elektronik-Gong 8-12V,83dB,ws,4x1,5V GONG 225 A

Der elektronische Gong CROMA 225 ist für den Batteriebetrieb ausgelegt. Der Gong verfügt über 3 Ruftöne. Die Lautstärke ist bis 83 dB(A) einstellbar. Bei einem Dauerhaften Impuls erklingt der Gong mit einem Dauerklang. Die Spannungsversorgung erfolgt
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,014..0,02 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,91*
€ 36,84*
€ 4,00*
ab € 28,17*
€ 36,84*
€ 5,00*
ab € 29,92*
€ 37,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,70*
€ 39,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,28*
€ 39,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,51*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.