Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Electronic AAAA 1,5V/640mAh/AL-Mn 4061 Bli.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Electronic AAAA 1,5V/640mAh/AL-Mn 4061 Bli.2
Batterie Electronic AAAA 1,5V/640mAh/AL-Mn 4061 Bli.2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-46762329
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04061101402
EAN/GTIN:
     4008496884223
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie

Batterie Electronic AAAA 1,5V/640mAh/AL-Mn 4061 Bli.2

VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
640 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 61
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Länge:
39,8 mm
Höhe inkl. Pole:
42,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1322
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,615*
€ 0,875*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,885*
3 Tage
82
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,71*
€ 0,98*
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 0,985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 1,31*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Ähnlich
Varta
06205 301 401
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Ähnlich
Varta
6131
ab € 2,07*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
Varta
04006211354-40P
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.