Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 3000K DALI SNSQC5HRV#9002015522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX SNS QC5 HRVFL-19 20- 9002015522 930 ETDD 01 Downlight, 22W, 2000lm, ws
TRILUX SNS QC5 HRVFL-19 20- 9002015522 930 ETDD 01 Downlight, 22W, 2000lm, ws
Artikel-Nr.:
     6012B-47653915
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002015522
EAN/GTIN:
     4018242427796
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 3000K DALI SNSQC5HRV#9002015522

Kompaktes LED-Downlight in quadratischer Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Quadratisches Deckenausschnittmaß 150 mm. Einbautiefe >= 130 mm, Leuchtenhöhe 133 mm. Mit hochglänzend bedampftem Kunststoffreflektor. Farbe des Deckeneinbaurahmens: weiß. Symmetrische Lichtverteilungscharakteristik und Halbwertswinkel: 60° Very Wide Flood.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,37*
€ 232,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,45*
€ 234,89*
€ 5,95*
ab € 197,98*
€ 245,81*
Frei Haus
ab € 200,15*
€ 248,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,64*
€ 256,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,57*
€ 305,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
8186000
ab € 16,11*
Zubehör
TRILUX
7188500
ab € 16,17*
Zubehör
TRILUX
7190400
ab € 57,92*
Zubehör
TRILUX
8184600
ab € 15,33*
Zubehör
TRILUX
8183700
ab € 30,72*
Zubehör
TRILUX
7189800
ab € 33,91*
Zubehör
TRILUX
7189900
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.