Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder RMQ-Titan flach OFF beschrift. M22-L-W-GB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-L-W-GB5 186760 Leuchtmelder,klassisch,flach,weiß,1
EATON M22-L-W-GB5 186760 Leuchtmelder,klassisch,flach,weiß,1
Artikel-Nr.:
     6012B-48066131
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186760
EAN/GTIN:
     4015081817993
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder weiß eaton
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

Leuchtmelder RMQ-Titan flach OFF beschrift. M22-L-W-GB5

Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: weiß, Tastenplatte beschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 29,7, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
22,5 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
Chrom
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,97*
€ 5,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,58*
1
€ 5,46*
ab € 4,69*
€ 6,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,08*
€ 6,84*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,30*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,78*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,23*
Zubehör
Eaton
218061
ab € 5,44*
Zubehör
Eaton
216571
ab € 5,41*
Zubehör
Eaton
216570
ab € 5,05*
Zubehör
Eaton
216577
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.