Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste RMQ-Titan flach tastend grau M30C-FD-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaste RMQ-Titan flach tastend grau M30C-FD-GR
Artikel-Nr.:
     6012B-48066385
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182923
EAN/GTIN:
     4015081778508
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster
drucktaster
drucktaster ip66

Drucktaste RMQ-Titan flach tastend grau M30C-FD-GR

Drucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, tastend, Tastenplatte: grau, Tastenplatte unbeschriftet, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 x 3 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
grau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,26*
Ähnlich
Eaton
216398 M22-TC
ab € 4,57*
Ähnlich
Eaton
180798
ab € 6,52*
Ähnlich
Eaton
180799
ab € 9,92*
Ähnlich
Eaton
180800
ab € 13,30*
Ähnlich
Eaton
180795
ab € 6,54*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 1,2628*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 15,60*
Ähnlich
Eaton
197143
ab € 15,54*
Ähnlich
Eaton
197142
ab € 14,83*
Ähnlich
Eaton
225527
ab € 2,344*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.