Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte 830 SURVIV #0622243//420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-48165286
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0622243//420
EAN/GTIN:
     4029299539400
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Ex-Leuchte
LED Anbaudeckenleuchte

LED-Anbauleuchte 830 SURVIV #0622243//420

Deckenleuchte der SURVIVOR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung satiniert, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7000 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.305,73*
€ 1.466,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.301,81*
€ 1.467,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.319,40*
€ 1.481,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,32*
€ 1.762,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,16*
€ 1.749,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,56*
€ 1.673,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,87*
€ 1.624,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,40*
€ 1.570,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0209239
ab € 364,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209240
ab € 433,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209238
ab € 218,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209246
ab € 1.150,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209231
ab € 7,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209326
ab € 127,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209330
ab € 76,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209329
ab € 107,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.