Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48569927 Herst.-Nr.: XCSDMR7912 EAN/GTIN: 3389110971835 |
| |
|
| | |
| Magnet+Magnetschalter Zylinder Ö+Ö LED XCSDMR7912 Dieser codierte magnetische Sicherheitsschalter XCSDMR ist für den Einsatz als Sicherheitsverriegelungsschalter für die Überwachung und Positionserfassung von Schutztüren oder Schutzgehäusen an Maschinen mit geringer Trägheit vorgesehen. Er hat 2 Öffnerkontakte in Anwesenheit des Magneten + einen Led. Er hat eine zylindrische Bauform mit einem 2 Meter langen PVC-Kabelanschluss, der eine flexible Installation ermöglicht. Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel radial | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Länge des Sensors: | 38,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,23* | € 46,93* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,59* | € 47,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,60* | € 47,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 38,59* | € 48,30* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,70* | € 55,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|