Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktbackofen m.Drehspieß+Umluft KB M60 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktbackofen m.Drehspieß+Umluft KB M60 sw
Kompaktbackofen m.Drehspieß+Umluft KB M60 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-48662545
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     04-66-00
EAN/GTIN:
     4011833001337
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen

Kompaktbackofen m.Drehspieß+Umluft KB M60 sw

Der Steba Grillbackofen KB M60 ist ein echtes Raumwunder und überzeugt durch seine kurzen Aufheizzeiten bei 2.000 Watt Leistung. Die damit verbundene Energie- und Zeiteinsparung machen ihn zu einer echten Alternative zum herkömmlichen Einbaubackofen auch für Familien.
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Spannung:
230 V
Elektroanschlusswert:
2000 W
Höhe:
385 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
395 mm
Ober-/Unterhitze:
ja
Nutzinhalt:
60 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 174,59*
€ 206,29*
Frei Haus
ab € 176,51*
€ 210,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 181,99*
€ 216,64*
2 Tage
1
€ 14,95*
ab € 183,97*
€ 218,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,59*
€ 246,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.