Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Garten-Set WiFi, RGBTW, 18tlg. SMART+#4058075478558


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Garten-Set WiFi, RGBTW, 18tlg. SMART+#4058075478558
LED-Garten-Set WiFi, RGBTW, 18tlg. SMART+#4058075478558
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-48714824
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075478558
EAN/GTIN:
     4058075478558
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

LED-Garten-Set WiFi, RGBTW, 18tlg. SMART+#4058075478558

Dekorative Dots für Außenanwendungen mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android ? 4.4 oder iOS 10.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Schutzklasse (Dots): IP65. Schutzart (Netzteil): IP44.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Fußplatte:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 58,07*
€ 58,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,97*
€ 66,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,35*
€ 69,21*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 69,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 73,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.