| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48858278 Herst.-Nr.: 40071349554 EAN/GTIN: 3660191606084 |
| |
|
| | |
| LED-Einzelbatterieleuchte SafeLite IP42 40071349554 SafeLite, einsetzbar als einseitiges Rettungszeichen oder als Sicherheitsleuchte, IP42, inklusive Piktogrammset (Pfeil rechts, links, unten), 20 m Erkennungsweite Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau/Einbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Aufkleber | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | ohne | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Akkubeschaffenheit: | NiCd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, rettungsweg links, fluchtwegleuchte led |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,26* | € 55,51* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,44* | € 55,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,48* | € 56,87* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,73* | € 57,14* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,86* | € 57,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|