Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054
Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-48871552
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10433054
EAN/GTIN:
     4015120433054
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Ersatz-Akku 1500mAh SLC/SLD #EN10433054

Ersatzakku (LiFePO4) für Notleuchten der Serie SLC und SLD Revision ab 2022.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
68 mm
Höhe inkl. Pole:
68 mm
Durchmesser:
19 mm
Akkupack:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
180
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 17,02*
1
€ 5,46*
ab € 13,48*
€ 19,21*
1
€ 5,95*
ab € 13,54*
€ 19,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,86*
€ 19,64*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,27*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.