Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose C6A UP 1xRJ45,UP,rws TN EDATC6A-1UP-rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussdose C6A UP 1xRJ45,UP,rws TN EDATC6A-1UP-rws
Anschlussdose C6A UP 1xRJ45,UP,rws TN EDATC6A-1UP-rws
Artikel-Nr.:
     6012B-49073088
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130C371002-I-90
EAN/GTIN:
     4250184138624
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose

Anschlussdose C6A UP 1xRJ45,UP,rws TN EDATC6A-1UP-rws

Kanal-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen RJ45-Buchse, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (FPDAM), getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus), HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme, Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne, praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten, UPk: Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, UP0: ohne Abdeckteile, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen, Geeignet zu Montage in Standard-58er-Unterputzbechern
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,84*
€ 16,78*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,64*
€ 16,91*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,41*
€ 19,04*
€ 3,50*
ab € 54,90*
€ 71,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.