Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement steckbar Übersp. VAL-MS BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement steckbar Übersp. VAL-MS BE
Basiselement steckbar Übersp. VAL-MS BE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-49097588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2817741
EAN/GTIN:
     4017918148164
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Basiselement steckbar Übersp. VAL-MS BE

Basiselement für Typ 2 Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS. Ausführung: 1-kanalig
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
1
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Energietechnik
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 8,65*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 8,70*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 8,73*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,74*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,20*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,125*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,338*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.