Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle natur SNP6(E)-POM-NA (500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Artikel-Nr.:
     6012B-49267334
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     191-10069
EAN/GTIN:
     5022660318184
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle natur SNP6(E)-POM-NA (500)

Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen. Selbstsichernd. Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen. Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel. Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material. Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Durchmesser:
12..13,7 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,1329*
€ 0,1709*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,13305*
€ 0,17205*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,1369*
€ 0,1759*
18 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,1368*
€ 0,1768*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1405*
€ 0,1805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 87,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,83*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 175,31*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.