| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-49866585 Herst.-Nr.: 96.054.6254.3 EAN/GTIN: 4015573913875 |
|
|
| | |
| Geräteanschluss 96.054.6254.3 RST25i5 Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Ausführung: | Stecker | Steckrichtung: | rechtwinklig | Gewindeanschlussmaß: | M25 | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 0,75..4 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,6776* | € 11,0976* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,93* | € 11,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,99* | € 12,98* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,6736* | € 16,7936* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,92* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|