| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A630283 Herst.-Nr.: 96.054.6254.3 EAN/GTIN: 4015573913875 |
| |
|
| | |
| RST® CLASSIC Geräteanschluss Modular gewinkelt 90° M25 Polzahl 5 Ausführung Stecker Anschlussart Schraubanschluss Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 25 A Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP66 | Anschluss: | Schraubanschluss | Bemessungsstrom: | 25 A | Polzahl: | 5 | Stecker-Ausführung: | rechtwinklig | Anschluss A: | Stecker | Produkt-Art: | Geräteanschluss | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,6776* | € 11,0976* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,93* | € 11,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,99* | € 12,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,6736* | € 16,7936* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,92* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|