Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland RST25I5S S1 M91V GR03 STECKERTEIL 96.054.6254.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland RST25I5S S1 M91V GR03 STECKERTEIL 96.054.6254.3
Artikel-Nr.:
     986-5416992
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.054.6254.3
EAN/GTIN:
     4015573913875
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
71,4 mm
Höhe:
54,3 mm
Breite:
34,6 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,244 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Steckrichtung:
rechtwinklig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE, 1, 2
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M25
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,7276*
€ 11,1076*
€ 5,00*
ab € 7,97*
€ 11,45*
€ 3,90*
ab € 9,04*
€ 12,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,7036*
€ 16,7236*
€ 4,00*
ab € 11,88*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7236*
€ 19,90108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,6136*
€ 19,77018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3536*
€ 18,27078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,7436*
€ 17,54488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2536*
€ 16,96178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7036*
€ 13,92728
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.