Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Koppler NEARFI D ETH B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50064268
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1234232
EAN/GTIN:
     4063151336271
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Induktive Koppler NEARFI D ETH B

NearFi, Base-Koppler zur kontaktlosen Ethernet-Echtzeit-Übertragung im Zentimeterbereich, 100 MBit/s vollduplex, M12-Anschlusstechnik, Schutzart IP65. Zum Betrieb ist ein Remote-Koppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
19..30 V
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
ja
Einbauhöhe:
86 mm
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
80 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
39 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 480,55*
€ 508,23*
Frei Haus
ab € 466,22*
€ 508,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 483,98*
€ 510,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 485,58*
€ 513,33*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 501,24*
€ 528,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,33*
€ 610,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,08*
€ 596,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,58*
€ 577,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1407497
ab € 21,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1407502
ab € 37,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1407527
ab € 45,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1407525
ab € 25,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1407526
ab € 31,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1407496
ab € 15,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1407498
ab € 32,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1411066
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1411068
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1424684
ab € 10,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1553624
ab € 12,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1554539
ab € 12,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1681499
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1518371
ab € 13,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1518384
ab € 22,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.