Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gehäuse 180x280x101mm si/gr 00011828100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Gehäuse 180x280x101mm si/gr 00011828100
Aluminium Gehäuse 180x280x101mm si/gr 00011828100
Artikel-Nr.:
     6012B-50177254
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00011828100
EAN/GTIN:
     4250157900289
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Aluminium Gehäuse 180x280x101mm si/gr 00011828100

Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Höhe:
180 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
101 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aluminiumgehäuse rose, leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 97,69*
€ 121,52*
€ 6,90*
ab € 73,17*
€ 121,63*
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 123,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 126,27*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 145,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,35*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,16*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,67*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,02*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,73*
Zubehör
Rose
370000020
ab € 77,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.