Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V EMV TT STET23-20K275V-SPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V EMV TT STET23-20K275V-SPM
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V EMV TT STET23-20K275V-SPM
Artikel-Nr.:
     6012B-50366697
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230403
EAN/GTIN:
     8435297849292
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2

Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V EMV TT STET23-20K275V-SPM

STE T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen sehr fein abgestimmten Schutzpegel entsprechend EN/IEC 61643-11 bieten. Komplett mit einem leistungsfähigen EMI-Filter. Geeignet für die letzte Schutzstufe in Anlagen mit elektromagnetischen Störungen, welche die Systemleistung unterbrechen, mindern oder einschränken könnten.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv-filter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,25*
€ 134,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,92*
€ 135,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,25*
€ 139,99*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,83*
€ 163,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 155,5468*
€ 188,9568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,96*
€ 151,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.