Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen STET23-20K275V-SPM ÜSS-Ableiter Typ2+3 20kA UC EMV TT TNS 2p Monobloc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V EMV TT STET23-20K275V-SPM
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V EMV TT STET23-20K275V-SPM
Artikel-Nr.:
     986-4225348
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230403
EAN/GTIN:
     8435297849292
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
STE T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen sehr fein abgestimmten Schutzpegel entsprechend EN/IEC 61643-11 bieten. Komplett mit einem leistungsfähigen EMI-Filter. Geeignet für die letzte Schutzstufe in Anlagen mit elektromagnetischen Störungen, welche die Systemleistung unterbrechen, mindern oder einschränken könnten. In Reihe geschaltet geeignet für Anwendungen bis zu 20A Nennstrom.
Weitere Informationen:
Schutzpegel:
1,2 kV
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Baugröße:
4 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Mit Fernmeldekontakt:
true
Integrierte Vorsicherung:
false
Prüfklasse Typ 2:
false
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Nennspannung AC:
400 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,91*
€ 136,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,50*
€ 136,64*
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 141,64*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,32*
€ 171,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 155,0168*
€ 191,8768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,8768*
€ 228,33339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,7668*
€ 224,63249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,6768*
€ 216,19539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,7968*
€ 209,19819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,0168*
€ 184,46999
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.